Hay una alternativa para este artículo

Juego de llaves de boca/estrella de carraca, Cantidad de herramientas: 7

Número de artículo: 952316 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 8 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad Repelente al agua
Número de piezas 7 ud.
Breite Schaumstoff 150 mm
Color, gris Gris antracita
Color, Gris
Pieza descrita, Gris antracita Deckschicht Hartschaumeinlage
Pieza descrita, Gris Kontrastschicht (unterliegende Schaumschicht)
Tiefe Schaumstoff 250 mm
Denominación del fabricante Maul-/Ratschen-Ringschlüssel-Satz
Höhe Schaumstoff 30 mm
Embalaje Schaumstoff / Hartschaum
Breite Schaumstoff in G 6
Tiefe Schaumstoff in G 10
Color gris
Con función de carraca
Cantidad de herramientas 7
Tamaños incluidos 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 8 mm; 9 mm
Tipo de producto Llave
Superficie cromado/a
Juego
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 952316 7
EAN / GTIN 4067263696070
Número del fabricante 952316 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 952316: 1 ud.
Llave de boca/llave estrella de carraca GARANT n.º 614770 tam. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: 1 ud. cada