Kilpinių /terkšlinių veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 7

Prekės Nr.: 952316 7
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Rinkinio kaina 8 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pridedamų dalių skaičius 7 vnt.
Aukštis 75 mm
Plotis 150 mm
Ilgis 250 mm
Sandėliavimo būdas putplasčio įdėklas
Putplasčio plotis 150 mm
Gylis putplastis 250 mm
Bendras aukštis putplastis 30 mm
Iš anksto glazūruotos putos taip
Įdubų įrankiams skaičius 7 vnt.
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Plotis G 6
Gylis G 10
Putplasčio medžiaga Polietilenas (PE)
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 952316 7
EAN / GTIN 4067263696070
Gamintojo numeris 952316 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952316: 1 vnt.
GARANT terkšliniai / kilpiniai veržliarakčiai Nr. 614770 dyd. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: po 1 vnt.