Villás- / racsnis csillagkulcs készlet, Szerszámok száma: 7

Cikkszám: 952316 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Ár beállítása 8 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 6×10
Szélesség 150 mm
Mélység 250 mm
Szélesség G-ben 6
Mélység G-ben 10
Szerszámok száma 7
Kivitel csavarkulcsokkal (csillag- és villáskulcsok)
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 952316 7
EAN / GTIN 4067263696070
Gyártó száma 952316 7
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952316 méret: 1 db
GARANT villáskulcs/racsnis csillag-villáskulcs 614770 sz. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek