• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada očkových plochých klíčů s ráčnou, Počet nástrojů: 7

Artiklové číslo: 952316 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 8 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnosti Nepromokavé
Počet přepážek 7 ks
Breite Schaumstoff 150 mm
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, Šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Deckschicht Hartschaumeinlage
Popsaná část, Šedá Kontrastschicht (unterliegende Schaumschicht)
Tiefe Schaumstoff 250 mm
Označení výrobce Maul-/Ratschen-Ringschlüssel-Satz
Höhe Schaumstoff 30 mm
Obal Schaumstoff / Hartschaum
Breite Schaumstoff in G 6
Tiefe Schaumstoff in G 10
Barva Šedá
S funkcí ráčny ano
Počet kusů nářadí 7
Včetně velikostí 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 8 mm; 9 mm
Druh produktu Klíče
Povrch chromované
Sada ano
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952316 7
EAN / GTIN 4067263696070
Číslo výrobce 952316 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952316: 1 ks
Očkový plochý klíč s ráčnou GARANT č. 614770 vel. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: po 1 ks