LED-belysningsenhed til Multifix, Længde: 780mm

Art.-nr.: 928630 780
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Workstation; Multifix
Højde 40 mm
Længde 780 mm
Dybde 60 mm
Monteringshøjde 82 mm
Indbygningsdybde 92 mm
Lysarmatur, længde (2 stk. af hver) 300 mm
Lysarmatur, dybde 30 mm
Stiktype indgang GST-stiksystem
Nominel spænding 250 V
Effektforbrug 18 W
Tænd/sluk-kontakt ja
Lysnet 1.260 lm
Farvetemperatur 4.000 K
Antal tænd/sluk-kontakter 1
LED-teknologi ja
Blænd- og flimmerfri ja
Vægt 3 kg
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Monteringslampe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 928630 780
EAN/GTIN 4062406117528
Producentnummer 928630 780
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Belysningsenhed komplet med lysarmatur og tilslutningskabel til installation på kontakten nr. 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industristik). Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Den energieffektive lyskilde er yderst homogen, blænd- og flimmerfri, har en god farveregistrering takket være afstemte spektralandele samt en høj kontur- og konstrastskarphed. Farvetemperatur / lysfarve ca. 4.000 K.
LED-belysningsenhed til fastgørelse af Multifix-skinner. Montering på vinkel med T-not-holder på siden. Kabinet af pladestål, lysegråt. Belysningen kan indstilles trinløst og styres individuelt via en integreret tænd/sluk-kontakt.
Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pærerne i lampen kan ikke udskiftes.

Passer til:

Multifix-skinne nr. 928201 og nr. 928206 fra str. 1000, nr. 955340 str. 940.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Filebænken må kun anvendes i teknisk upåklagelig tilstand.
  • Fejl, der kan nedsætte sikkerheden, skal afhjælpes øjeblikkeligt.
  • Komponenterne må kun monteres ved de dertil beregnede boringer. Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Til industriel anvendelse indendørs.
  • Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i tørre omgivelser.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke stilles noget på filebænken eller siddes på den.
  • Der må ikke transporteres personer.
  • Må ikke bruges på områder med stigninger eller fald.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for vand, regn eller snavs.
  • Må ikke bruges på områder med løse eller usikrede underlag.
  • Filebænken, bordpladen, skufferne og hylderne må ikke overlæsses.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.