LED-es lámpa Multifix-hez, Hossz: 780mm

Cikkszám: 928630 780
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Workstation; Multifix
Magasság 40 mm
Hossz 780 mm
Mélység 60 mm
Beépítési magasság 82 mm
Beépítési mélység 92 mm
Világítótest hossza (2-2 db) 300 mm
Világítótest mélysége 30 mm
Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség 250 V
Teljesítményfelvétel 18 W
Be- / kikapcsoló igen
Fényáram 1 260 lm
Színhőmérséklet 4 000 K
Be- / kikapcsolók száma 1
LED-es technológia igen
Vakítás és villogásmentes igen
Súly 3 kg
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Felszerelhető lámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 928630 780
EAN / GTIN 4062406117528
Gyártó száma 928630 780
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Lámpa kompletten világítótesttel és csatlakozókábellel együtt a 928470 ON/OFF sz. vagy 928460 ON/OFF sz. (ipari csatlakozó) kapcsolóra történő csatlakoztatáshoz. Karbantartásmentes, hosszú élettartamú LED-es technológia. A hatékony égő különösen homogén, vakítás- és villogásmentes, jó színfelismerés a kiegyensúlyozott színkép alkotóelemek következtében, valamint nagy kontúr- és kontrasztélesség. Színhőmérséklet / fény színe kb. 4.000 K.
LED es lámpa Multifix sínekre történő rögzítéshez. Felszerelés oldalt elhelyezett derékszögekkel, T-hornyos befogóval. Ház világosszürke acéllemezből. A lámpa fokozatmentesen beállítható és egyedileg kapcsolható az integrált be/ki kapcsolóval.
Ez a lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A lámpában lévő égők nem cserélhetőek.

Alkalmazható:

Multifix sín 928201 sz. és 928206 sz. az 1000 mérettől, 955340 sz. 940 méret.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • A munkapadot csak műszakilag kifogástalan állapotban használja.
  • A biztonságot befolyásoló üzemzavarokat haladéktalanul szüntesse meg.
  • Az alkotóelemeket csak az arra szolgáló furatokhoz rögzítse. Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • Beltéri ipari használathoz.
  • Használat száraz és stabil alapon.
  • Csak száraz környezetben használja.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Ne álljon vagy üljön a munkapadra.
  • Ne szállítson személyeket.
  • Ne használja emelkedőn vagy lejtőn.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki víznek, csapadéknak és szennyeződésnek.
  • Ne használja laza vagy nem stabil alapon.
  • A munkapadot, a munkalapot, a fiókokat és a tárolópolcokat ne terhelje túl.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek