• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

LED osvětlovací jednotka pro Multifix, Délka: 780mm

Artiklové číslo: 928630 780
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásuvný systém GST ano
Příkon 18 W
Jmenovité napětí 250 V
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Lze plynule stmívat ano
Světelný tok max. ϕ 1 260 lm
Teplota barvy max. 4 000 K
Řada Multifix
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Šedá
Druh produktu Přídavné světlo
Celková délka L 780 mm
Šířka celkem B 60 mm
Výška celková H 40 mm
Délka osvětlovacích těles 300 mm
Výška osvětlovacích těles 30 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál ocel
Hmotnost celkem 3 000 g
Typ upevnění Svorka
Bez oslnění ano
Bez blikání ano
Svítivost nastavitelná ano
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Neutrální bílá
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928630 780
EAN / GTIN 4062406117528
Číslo výrobce 928630 780
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osvětlovací jednotka kompletní s osvětlovacím tělesem a přívodním kabelem pro instalaci na spínač č. 928470 ON/OFF nebo 928460 ON/OFF (průmyslová zástrčka). Bezúdržbová technologie LED s dlouhou životností. Energeticky nejefektivnější osvětlovací těleso je vysoce homogenní, neoslňuje a má ustálené světlo, dobré rozeznávání barvy díky vyváženým podílům spektra a velké ostrosti kontur a kontrastů. Teplota barvy / barva světla cca 4 000 K.
Osvětlovací jednotka LED k upevnění na lišty Multifix. Montáž pomocí bočně umístěného úhelníku s upnutím s T drážkou. Plášť z ocelového plechu ve světle šedé barvě. Osvětlení lze plynule nastavovat a individuálně spínat přes zabudovaný spínač.
Toto svítidlo obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Žárovky nelze ve svítilně vyměnit.

Vhodné pro:

Lišta Multifix č. 928201 a č. 928206 od vel. 1000, č. 955340 vel. 940.

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost.
  • Součásti montujte pouze do k tomu určených otvorů. Úpravy a přestavby provádějte pouze s povoleným příslušenstvím společnosti Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte jen v suchém prostředí.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.