• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Unité d’éclairage pour Multifix, Longueur: 780mm

Réf.: 928630 780
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Workstation; Multifix
Hauteur 40 mm
Longueur 780 mm
Profondeur 60 mm
Hauteur montage 82 mm
Profondeur de montage 92 mm
Long. luminaire (2 de chaque) 300 mm
Prof. luminaire 30 mm
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Tension nominale 250 V
Puissance absorbée 18 W
Interrupteur marche/arrêt oui
Flux lumineux 1 260 lm
Température de couleur 4 000 K
Nombre d'interrupteurs marche/arrêt 1
Technologie à LED oui
Antireflets et sans scintillement oui
Poids 3 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Plafonnier

Identification et classification

Référence article 928630 780
EAN / GTIN 4062406117528
Réf. fabricant 928630 780
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Unité d’éclairage complète avec lampe et câble pour raccordement à l’interrupteur 928470 ON/OFF ou 928460 ON/OFF (fiche industrielle). Technologie à LED sans entretien, avec longue durée de vie. Extrêmement homogène, antireflets et sans scintillement, la lampe présente une bonne identification des couleurs grâce aux composantes spectrales équilibrées ainsi qu’une netteté de contour et de contraste élevée. Température de couleur / puissance env. 4000 k.
Unité d’éclairage à LED pour fixation sur des rails Multifix. Montage à l’aide de cornières latérales avec logement à rainure en T. Boîtier en tôle d’acier de couleur gris clair. L’éclairage peut être réglé progressivement et enclenché individuellement grâce à l’interrupteur marche/arrêt intégré.
Cette lampe intègre des ampoules à LED. 000 K. La lampe intègre des ampoules à LED. Les ampoules de la lampe ne peuvent pas être remplacées.

Adapté(s) pour:

Rails Multifix 928201 et 928206 à partir de la réf. 1000, 955340 réf. 940.

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser uniquement l’établi s’il se trouve dans un parfait état technique.
  • Les problèmes susceptibles de compromettre la sécurité doivent être résolus immédiatement.
  • Monter les composants uniquement sur les alésages prévus à cet effet. Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Utiliser uniquement dans un environnement sec.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne rien placer ou déposer sur l’établi.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à l’eau, aux précipitations ni aux salissures.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
  • Ne pas surcharger l’établi, le plan de travail, les tiroirs et les tablettes.
  • Ne pas apporter de modifications.

Téléchargements et documents

Produits adaptés