LED apšvietimo elementas, skirtas Multifix, Ilgis: 780mm

Prekės Nr.: 928630 780
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Workstation; Multifix
Aukštis 40 mm
Ilgis 780 mm
Gylis 60 mm
Montavimo aukštis 82 mm
Įstatymo gylis 92 mm
Šviestuvo ilgis (po 2 vnt.) 300 mm
Šviestuvo gylis 30 mm
Įvesties kištuko tipas GST kištukų sistema
Nominalioji įtampa 250 V
Naudojama galia 18 W
Įjungimo ir išjungimo mygtukas taip
Šviesos srautas 1 260 lm
Apšvietimo spalvinė temperatūra 4 000 K
Įjungimo / išjungimo jungiklių skaičius 1
LED technologija taip
Neakinanti ir nemirguliuojanti taip
Svoris 3 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Tvirtinamas šviestuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928630 780
EAN / GTIN 4062406117528
Gamintojo numeris 928630 780
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Laikantysis bėgelis sukomplektuotas su šviestuvu ir laidu prijungti prie jungiklio Nr. 928470 dydis ON/OFF arba 928460 ON/OFF (pramoninis kištukas). Priežiūros nereikalaujanti LED technologija su ilga eksploatavimo trukme. Energiją taupanti apšvietimo sistema yra neakinanti ir nemirguliuojanti, subalansuotos spektro dalys (spalvos temperatūra / šviesos spalva apie 4000 K) leidžia gerai skirti spalvas, paryškina kontūrą ir kontrastą. Spalvos temperatūra / šviesos spalva apie 4.000 K.
LED apšvietimo elementas, skirtas tvirtinimui ant Multifix bėgelių. Montuojama prie šonuose pritvirtintų kampainių su T formos grioveliais. Korpusas pagamintas iš šviesiai pilkos spalvos lakštinio plieno. Šviestuvus galima atskirai įjungti bei išjungti naudojant integruotą jungiklį.
Šiame šviestuve yra LED lemputės. Lemputės šviestuvuose nekeičiamos.

Tinka:

Multifix bėgelis Nr. 928201 ir Nr. 928206 nuo dyd. 1000, Nr. 955340 dyd. 940.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Darbastalį naudokite tik tuo atveju, jei jis yra nepriekaištingos techninės būklės.
  • Nedelsdami pašalinkite visus gedimus, kurie gali pakenkti saugai.
  • Komponentus montuokite tik tam skirtose angose. Modifikuokite ir pertvarkykite tik naudodami patvirtintus „Hoffmann Group“ priedus.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose.
  • Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudoti tik sausoje aplinkoje.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant darbastalio.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nenaudokite nuožulniose vietose.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo vandens, kritulių ir taršos.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Neperkraukite darbastalio, stalviršio, stalčių ir lentynos.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.