{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
| Materialetykkelse | 1,5 mm | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Højde | 650 mm | |
| Bredde | 50 mm | |
| Dybde | 700 mm | |
| Passer til pladedybde | 750 mm | |
| Vægt | 5,7 kg | |
| Produkttype | Støtteben |
| Artikelnummer | 927000 650 | |
| EAN/GTIN | 4062406107284 | |
| Producentnummer | 927000 650 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |