{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Stålblå | |
| Hjulleje | valseleje | |
| Rulletype | fast hjul; styrehjul | |
| Bremse, der kan låses. | ja | |
| Antal ruller | 2; 2 | |
| Monteringstype | skruet sammen | |
| Farve | blå | |
| Produkttype | rulle | |
| Diameter, udvendig hjul/rulle | 100 mm; 150 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | nylon med PVC-slidbane | |
| Farve, dæk | sort | |
| Materiale, fælge | stålplade | |
| Brugsområde | værkstedsvogn | |
| til serie til produktionsår | 08/2013 | |
| Sætindhold | 4 |
| Artikelnummer | 915565 H | |
| EAN/GTIN | 4045197330369 | |
| Producentnummer | 915565 H | |
| Producent/ansvarlig person | VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 19001 Keratea, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com |