Ratukų rinkinys dirbtuvių vežimėliui, Tipas: H

Prekės Nr.: 915565 H
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Plieno mėlyna
Ratų sandėliavimas riedėjimo guoliai
Ratukų tipas fiksuoti ratukai; valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi taip
Ritinėlių kiekis 2; 2
Tvirtinimo būdas prisukt.
Spalva mėlyna
Produkto rūšis rulonas
Išorinis rato / ritės skersmuo 100 mm; 150 mm
Rato / volų medžiaga nailonas su PVC protektoriumi
Padangų spalva juodos spalvos
Medžiaga ratlankis lakštinis plienas
Paskirtis dirbtuvių vežimėlis
Serijai, gamintai iki 08/2013
Rinkinio sudėtis 4

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 915565 H
EAN / GTIN 4045197330369
Gamintojo numeris 915565 H
Gamintojas / atsakingas asmuo VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 19001 Keratea, Greece, www.victoria-sarassitis.com

Aprašymas

Modelis:

Ratukų rinkinys dirbtuvių vežimėliams GARANT ir HOLEX.

Paskirtis:

Ratukai su ritininiais guoliais ir sriegių apsauga.

Tinka:

Visi HOLEX dirbtuvių vežimėliai Nr. 916440, 916460, pagaminimo metai iki 2013 / 08.

Tiekiama:

2 stabilūs ratukai 150 mm ⌀ ir 2 valdomi ratukai 100 mm ⌀. (1 vnt. reguliuojamas) iš nailono su PVC danga, su tvirtinimo elementais.

Pastaba:

Tinka ir Nr. 914500, 914505, 914510, bet skiriasi spalva. Nauji antracito spalvos dirbtuvių vežimėliai, ratukai plieno mėlynumo.