Set di ruote per carrelli per officina, Modello: H

Codice art.: 915565 H
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, blu Blu acciaio
Cuscinetto della ruota Cuscinetto volvente
Tipo di rotella Ruota fissa; Ruota piroettante
Freno di stazionamento si
Numero di rotoli 2; 2
Tipo di fissaggio es. avvitata
Colore blu
Tipo di prodotto Rotolo
Diametro esterno ruota/rullo 100 mm; 150 mm
Materiale ruota/rullo Nylon con superficie di scorrimento in PVC
Colore pneumatico nero
Materiale cerchione lamiera di acciaio
Campo di impiego carrelli per officina
Per serie fino al periodo 08/2013
Contenuto del set 4

Identificazione e classificazione

Codice articolo 915565 H
EAN / GTIN 4045197330369
Codice del produttore 915565 H
Produttore/persona responsabile VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 19001 Keratea, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Descrizione

Esecuzione:

Set di ruote per carrelli per officina GARANT e HOLEX.

Uso:

Ruote con cuscinetti volventi e protezione antifilo.

Per:

Tutti i carrelli per officina HOLEX n. art. 916440, 916460 fino a 08 / 2013.

Fornitura:

2 ruote fisse di ⌀ 150 mm e 2 ruote piroettanti di ⌀ 100 mm (1 con freno) in nylon con rivestimento in PVC, incluso materiale di fissaggio.

Nota:

Adatti anche per n. art. 914500, 914505 e 914510, ma con colori diversi. Nuovi carrelli portautensili per officina in antracite, con ruote in blu acciaio.