Set de role pentru dulap mobil de scule, Tip: H

Cod articol.: 915565 H
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru oțel
Rulmentul roții Rulmenți
Tipul de rolă Role fixe; Role de ghidare
Frână da
Număr de role 2; 2
Tip de fixare înşurubat
Culoarea albastru
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 100 mm; 150 mm
Material roată/rolă Nylon cu bandă de rulare din PVC
Culoare anvelopă negru
Material jantă tablă de oţel
Domeniu de utilizare dulapuri mobile
Pentru serii până la anul de fabricaţie 08/2013
Conţinutul setului 4

Identificare și clasificare

Cod articol 915565 H
EAN / GTIN 4045197330369
Număr producător 915565 H
Producător/responsabil VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 19001 Keratea, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Descriere

Execuţie:

Set de role pentru dulap mobil de scule GARANT şi HOLEX.

Aplicaţie:

Role cu rulmenţi şi protecţie a fibrelor.

Adaptat pentru:

Toate dulapurile mobile pentru scule HOLEX Cod 916440, 916460 până la data de fabricaţie 08 / 2013.

Livrare:

2 roţi fixe ⌀ 150 mm şi 2 role de ghidaj ⌀ 100 mm (1 blocabilă) din nylon cu strat de rulare din PVC, inclusiv material de fixare.

Notă:

Recomandat şi pentru Cod 914500, 914505, 914510, dar de culori diferite. Dulapuri mobile noi pentru scule, în antracit, role în albastru-oţel.