Wielenset voor gereedschapswagens, Type: H

Artikelnummer: 915565 H
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 4 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Rollen-Satz für Werkstattwagen, Typ: H
Wiellagering wentellager
Wieltype bokwiel; zwenkwiel
Vastzetter nee; ja
Aantal rollen 2; 2
Bevestigingstype geschroefd
Producttype rol
Materiaal wiel/rol nylon met PVC-loopvlak
Kleur banden zwart
Toepassingsgebied gereedschapswagen
Voor serie tot bouwjaar 08/2013
Setinhoud 4

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 915565 H
EAN/GTIN 4045197330369
Nummer fabrikant 915565 H
Fabrikant/verantwoordelijke persoon VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 19001 Keratea, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Omschrijving

Uitvoering:

Wielenset voor gereedschapswagens GARANT en HOLEX.

Toepassing:

Wielen met wentellager en wielnaafbescherming.

T.b.v.:

Alle HOLEX-gereedschapswagens nr. 916440, 916460 tot bouwjaar 08 / 2013.

Levering:

2 Bokwielen 150 mm ⌀ en 2 zwenkwielen 100 mm ⌀. (1 stuk vergrendelbaar), nylon met PVC-wielloopvlak, inclusief bevestigingsmateriaal.

Tip:

Ook geschikt voor nr. 914500, 914505, 914510, maar verschillend van kleur. Nieuwe gereedschapswagens antraciet, wielen staalblauw.