Jogo de rodas para carro de ferramentas, Tipo: H

N.º do artigo: 915565 H
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 4 peças (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor, azul Azul aço
Rolamento da roda rolamentos de rolos
Tipo de rodas roda fixa; rodas orientáveis
Travão de imobilização sim
Número de rolos 2; 2
Tipo de fixação com parafusos
Cor azul
Tipo de produto rolo
Diâmetro exterior da roda/rolo 100 mm; 150 mm
Material da roda/rolo nylon com revestimento de rolamento de PVC
Cor dos pneus preto
Material da jante chapa de aço
Área de aplicação carro de ferramentas
Para série até ano de fabricação 08/2013
Conteúdo do jogo 4

Identificação e classificação

Número do artigo 915565 H
EAN/GTIN 4045197330369
Número do fabricante 915565 H
Fabricante/responsável VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 19001 Keratea, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Descrição

Versão:

Jogo de rodas para carro de ferramentas GARANT e HOLEX.

Vantagem:

Rodas com rolamentos e proteção contra fios.

Indicado para:

Todos os carros de ferramentas HOLEX n.º 916440, 916460 até ao ano de fabricação de 08/2013.

Material fornecido:

2 rodas fixas com ⌀ de 150 mm e 2 rodas orientáveis com ⌀ de 100 mm. (1 unidade bloqueável) de nylon com revestimento de rolamento de PVC, incluindo material de fixação.

Nota:

Também adequado para n.º 914500, 914505, 914510, mas com cor diferente. Novos carros de ferramentas em antracite, rodas em azul aço.