Hjulsats till verkstadsvagnar GARANT och HOLEX H

Article no.: 915565 H
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
17 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Set price 4 stykker (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Färgnyans, blå Stålblå
Hjullager rullager
Rolltyp bockhjul; svängbart hjul
Spärr yes
Antal rullar 2; 2
Monteringstyp skruvad
Färg blå
Produktslag rulle
Utvändig diameter hjul/rulle 100 mm; 150 mm
Material, hjul/rulle nylon med PVC-slitbana
Färg, däck svart
Material, fälg stålplåt
Användningsområde verkstadsvagn
För serie t.o.m. tillverkningsår 08/2013
Satsinnehåll 4

Identification & Classification

Artikkelkode 915565 H
EAN / GTIN 4045197330369
Manufacturer number 915565 H
Manufacturer/responsible person VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 19001 Keratea, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Beskrivelse

Utförande:

Hjulsats till verkstadsvagnar GARANT och HOLEX.

Användningsdata:

Hjul med rullager och trådskydd.

Passar till:

Alla HOLEX verkstadsvagnar nr 916440, 916460 tillverkade fram till 08/2013.

Leveransinnehåll:

2 fasta hjul 150 mm ⌀ och 2 svängbara hjul 100 mm ⌀. (1 st låsbar) av nylon med PVC-löpyta, inklusive monteringsdetaljer.

Anmärkning:

Passar även för nr 914500, 914505, 914510, men olika i färgen. Nya verkstadsvagnar i antracit, hjul i stålblått.