Jeu de roulettes pour servantes d'atelier, Type: H

Réf.: 915565 H
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu acier
Position des roues roulements
Type de roulette roulettes fixes; roulettes directrices
Frein d’arrêt oui
Nombre de rouleaux 2; 2
Type de fixation vissage
Couleur bleu
Type de produit rôle
Diamètre extérieur roue/roulette 100 mm; 150 mm
Matériau roue/roulette nylon avec bandage PVC
Couleur bandage noir
Matériau jante tôles d’acier
Domaine d’utilisation servante d’atelier
Pour séries jusqu’à l’année de construction 08/2013
Contenu du jeu 4

Identification et classification

Référence article 915565 H
EAN / GTIN 4045197330369
Réf. fabricant 915565 H
Fabricant/personne responsable VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 19001 Keratea, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Description

Exécution:

Jeu de roulettes pour servantes d'atelier GARANT et HOLEX.

Utilisation:

Roulettes avec roulements à billes et pare-fils.

Adapté(s) pour:

Toutes les servantes d’atelier HOLEX 916440, 916460 jusqu’à l’année de construction 08 / 2013.

Livraison:

2 roulettes fixes 150 mm ⌀ et 2 roulettes directrices 100 mm ⌀. (1 blocable) en nylon avec bandage PVC, fixations incluses.

Remarque(s):

Convient également pour 914500, 914505, 914510, mais de couleurs différentes. Nouvelles servantes d'atelier couleur anthracite, roulettes couleur bleu acier.