{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 30 kg | |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 75 % | |
| Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
| Højde | 950 mm | |
| Bredde | 660 mm | |
| Dybde | 380 mm | |
| Skuffer, nyttebredde | 500 mm | |
| Skuffer, nyttedybde | 300 mm | |
| Antal skuffer | 6 | |
| Vægt | 45 kg | |
| Produkttype | Værkstedsvogn |
| Artikelnummer | 914510 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197892072 | |
| Producentnummer | 914510 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |