{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slaglængde | 15 mm | |
Montagekraft ved 5 bar | 4.200 N | |
Luftforbrug pr. nitte | 1 l | |
Slangetilslutning | 6 mm | |
Slangetilslutning | 1/4 tommer | |
Maks. dorn-⌀ | 2,5 mm | |
Til popnitter af alle materialer op til | 3,2 mm | |
Til popnitter, stål / aluminium op til | 4 mm | |
Vægt | 1,3 kg | |
Produkttype | Popnittepistol |
Artikelnummer | 770512 1 | |
EAN/GTIN | 4007081560009 | |
Producentnummer | 1457665 |