Remachadora de remaches ciegos neumaticohidráulica TAURUS®, Tipo: 1

Número de artículo: 770512 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 6 mm
Presión de trabajo máxima 7 bar
Presión de trabajo mín. 5 bar
Serie TAURUS®
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Para anchura de remache ciego máx., Aluminio 4 mm
Para anchura de remache ciego máx., Acero 4 mm
Para anchura de remache ciego máx., Todos los materiales 3,2 mm
Fuerza de remachado máx. 4.200 N
Tipo de producto Remachadora
Para material de remaches ciegos Todos los materiales; Aluminio; Acero
Fuerza de remachado ajustable no
Diámetro de mandril máx. 2,5 mm
Carrera de aparato 15 mm
Consumo de aire por remache 1 l
Peso total 1,3 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 770512 1
EAN / GTIN 4007081560009
Número del fabricante 1457665
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Ejecución:

Presión de servicio 5 − 7 bar. Recipiente colector de espigas desmontable.

Ventaja:

El sistema de mordazas garantiza duraciones muy prologadas y un agarre antideslizante de las espigas de remache. Consumo reducido de aire gracias a su aprovechamiento doble: para remachar y extraer la espiga rota. Ciclo de trabajo muy rápido.

Volumen de suministro:

Llave de montaje SW 12/14 y SW 14/17.
1 botella de aceite hidráulico de 100 ml y 1 depósito de aceite.
Incluidas boquillas 17 / 18, 17 / 20, 17 / 22.