Pneumatinis hidraulinis aklinųjų kniedžių kniediklis TAURUS®, Tipas: 1

Prekės Nr.: 770512 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
Rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis skersmuo) 6 mm
Serija TAURUS
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Aklinųjų kniedžių pločiui maks., al 4 mm
Aklinųjų kniedžių pločiui maks., Plienas 4 mm
Darbinis slėgis min. 5 bar
Darbinis slėgis maks. 7 bar
Įmušimo jėga maks. 5 500 N
Produkto rūšis kniedytuvas
Aklinųjų kniedžių medžiagai al; Plienas
Darbinis slėgis reguliuojamas taip
Įmušimo jėga reguliuojama ne
Įmušimo eigą galima nustatyti ne
Įvorės skersmuo maks. 2,5 mm
Prietaiso eiga 15 mm
Oro sunaudojimas vienai kniedei 1 l
Bendras svoris 1,3 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 770512 1
EAN / GTIN 4007081560009
Gamintojo numeris 1457665
Gamintojas / atsakingas asmuo SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Germany, www.gesipa.de

Aprašymas

Modelis:

Darbinis slėgis 5–7 bar. Nuimamas kniedžių surinkimo indas.

Privalumai:

Griebtuvų sistema užtikrina ilgą eksploatavimo laiką ir neslysta paėmus kniedžių smaigalius. Sunaudojama mažai suslėgto oro naudojant dviem veiksmams: įmušimui ir smaigalio likučio nusiurbimui. Labai greitas darbo ciklas.

Tiekiama:

Montavimo raktas SW 12/14 ir SW 14/17. 1 butelis hidraulinės alyvos 100 ml ir 1 alyvos pildymo indas.
Su antgaliais 17/18, 17/20, 17/22.