{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Elevação do aparelho | 15 mm | |
Força de ajuste com 5 bar | 4.200 N | |
Consumo de ar por rebite | 1 l | |
Ligação de mangueira | 6 mm | |
Ligação de mangueira | 1/4 polegada | |
⌀ máximo do mandril | 2,5 mm | |
para rebites cegos de todos os materiais até | 3,2 mm | |
para rebites cegos de aço/alumínio até | 4 mm | |
Peso | 1,3 kg | |
Tipo de produto | Remachadora para remaches ciegos |
Número do artigo | 770512 1 | |
EAN/GTIN | 4007081560009 | |
Número do fabricante | 1457665 |