Riveteuse hydropneumatique TAURUS®, Type: 1

Réf.: 770512 1
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Course de l'appareil 15 mm
Force de traction à 5 bars 4 200 N
Consommation d'air par rivet 1 l
Raccord 6 mm
Raccord 1/4 pouce
⌀ broche max. 2,5 mm
Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à 3,2 mm
Pour rivets aveugles acier / alu jusqu'à 4 mm
Poids 1,3 kg
Type de produit Riveteuses

Identification et classification

Référence article 770512 1
Copier
EAN / GTIN 4007081560009
Copier
Réf. fabricant 1457665
Copier
Fabricant SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Exécution:

Pression de service 5 − 7 bars. Récipient de récupération des clous amovible.

Avantage(s):

Le système de mâchoires de prise garantit une très longue durée de vie et une prise ferme des rivets. Faible consommation d’air comprimé grâce à une utilisation double: pour poser le rivet et évacuer le clou rompu. Cycle de travail très rapide.

Livraison:

Clé de montage de 12/14 et de 14/17.
1 bouteille d'huile hydraulique de 100 ml et 1 récipient d'huile réutilisable.
Avec nez 17/18, 17/20, 17/22.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services