Pneumaattis-hydraulinen sokkoniittauslaite TAURUS® 1

Tuote nro.: 770512 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laitteen liikepituus 15 mm
Asetusvoima 5 baarissa 4 200 N
Ilman kulutus / niitti 1 l
Letkuliitäntä 6 mm
Letkuliitäntä 1/4 tuuma
Tuurnan enimmäishalkaisija 2,5 mm
Sokkoniiteille, kaikki raaka-aineet, enint. 3,2 mm
Sokkoniiteille, teräs / alumiini, enint. 4 mm
Paino 1,3 kg
Tuotetyyppi Vetoniittikone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 770512 1
EAN / GTIN 4007081560009
Valmistajan numero 1457665

Kuvaus

Malli:

Käyttöpaine 5 − 7 baaria. Irrotettava tuurnien keräyssäiliö.

Etu:

Tartuntaleukajärjestelmä mahdollistaa pitkän kestoiän ja pitävän otteen niittituurnista. Vähäinen paineilmankulutus, sillä samaa paineilmaa käytetään niittien asettamiseen ja jäännöstuurnien irrottamiseen. Erittäin nopea työkierto.

Toimituksen sisältö:

Asennusavain SW 12/14 ja SW 14/17.
1 pullo hydrauliöljyä 100 ml ja 1 lisäöljysäiliö.
Sisältää suukappaleet 17/18, 17 / 20, 17 / 22.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin