Pnevmatsko-hidravlična naprava za kovičenje slepih zakovic TAURUS®, Tip: 1

Št. art.: 770512 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hod naprave 15 mm
Sila kovičenja pri 5 barih 4.200 N
Poraba zraka na zakovico 1 l
Priključek za visokotlačno cev 6 mm
Priključek za visokotlačno cev 1/4 col
Maksimalni ⌀ trna 2,5 mm
za slepe zakovice iz vseh materialov do 3,2 mm
za aluminijaste / jeklene slepe zakovice do 4 mm
Masa 1,3 kg
Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 770512 1
EAN/GTIN 4007081560009
Številka proizvajalca 1457665
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Izvedba:

Delovni tlak 5 − 7 barov. Snemljiv zbiralnik za trne.

Prednosti:

Sistem vpenjanja zagotavlja zelo dolgo življenjsko dobo in nedrseč oprijem zakovic. Majhna poraba stisnjenega zraka zaradi dvojne uporabe: za uvajanje in sesanje ostalega trna. Zelo hiter delovni cikel.

Obseg dobave:

Montažni ključ ZK 12/14 in ZK 14/17.
1 steklenica hidravličnega olja 100 ml in 1 posoda za nalivanje olja.
Vklj. z ustniki 17/18, 17/20, 17/22.