{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
slaglängd | 15 mm | |
Nitningskraft vid 5 bar | 4 200 N | |
luftförbrukning per nit | 1 l | |
slanganslutning | 6 mm | |
slanganslutning | 1/4 tum | |
max. dorn-⌀ | 2,5 mm | |
för blindnitar av alla material | 3,2 mm | |
för blindnitar av stål/aluminium upp till | 4 mm | |
vikt | 1,3 kg | |
Produktslag | Blindnitapparat |
Artikelnummer | 770512 1 | |
EAN/GTIN | 4007081560009 | |
Tillverkarens nummer | 1457665 |