{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Corsa dello strumento | 15 mm | |
Forza di inserimento a 5 bar | 4.200 N | |
Consumo di aria per rivetto | 1 l | |
Raccordo tubo | 6 mm | |
Raccordo tubo | 1/4 pollici | |
⌀ Massimo mandrino | 2,5 mm | |
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a | 3,2 mm | |
Per rivetti ciechi acciaio/alluminio fino a | 4 mm | |
Peso | 1,3 kg | |
Tipo di prodotto | Strumento per rivetti ciechi |
Codice articolo | 770512 1 | |
EAN / GTIN | 4007081560009 | |
Codice del produttore | 1457665 | |
Produttore | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |