Lille kabelsaks med dypisolering VDE-isoleret 200 mm

Art.-nr.: 730360 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreydelse 70 mm2
Skæreydelse op til ⌀ 20 mm
Hel længde 200 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb dypisoleret
Aktivering mekanisk, enhånds
Materiale Specialværktøjsstål i særklasse, sænksmedet, oliehærdet.
Overflade forkromet
med returfjeder nej
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 730360 200
EAN/GTIN 4003773026952
Producentnummer 95 17 200

Betegnelse

Udførelse:

Greb med isolering op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Hoved med seglformede skær, ben i stålrør med kunststofgreb. Skærer nemt og rent uden at mase.
Meget stort skæreområde i kraft af dobbeltskær. Greb isoleret.
Meget stort skæreområde i kraft af dobbeltskær.

Anvendelse:

Til klipning af kobber- og alukabler.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet.