Cesoia per cavi piccola con isolamento isolamento a norme VDE 200 mm

Codice art.: 730360 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità di taglio 70 mm2
Capacità di taglio fino a ⌀ 20 mm
Lunghezza complessiva 200 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura isolati
Azionamento meccanico, a una mano
Materiale Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d’olio
Superficie cromato
Con molla no
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 730360 200
EAN / GTIN 4003773026952
Codice del produttore 95 17 200

Descrizione

Esecuzione:

Manici con elevato isolamento fino a 1000 Volt secondo le norme di sicurezza DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Testa con taglienti a falce. Manici con rivestimento di plastica. Taglio netto e pulito senza schiacciamenti.
Campo di taglio particolarmente ampio grazie al doppio tagliente. Impugnature isolate.
Campo di taglio particolarmente ampio grazie al doppio tagliente.

Uso:

Per tagliare cavi di rame e di alluminio.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, forgiato.