Male škarje za kable, potopno izolirane VDE-izolirane 200 mm

Št. art.: 730360 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zmogljivost rezanja 70 mm2
Zmogljivost rezanja do ⌀ 20 mm
celotna dolžina 200 mm
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj potopno izolirane
Upravljanje mehanske, enoročne
Material Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju
Površina kromirane
z odpiralno vzmetjo ne
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 730360 200
EAN/GTIN 4003773026952
Številka proizvajalca 95 17 200

Opis

Izvedba:

Ročaji z izolacijo za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.
Glava s srpastima reziloma. Ročaja z držalom iz umetne mase. Režejo gladko, čisto in brez stiskanja.
Dvojno rezilo omogoča posebej veliko območje rezanja. Ročaja sta potopno izolirana.
Zaradi dvojnega rezila zelo veliko območje rezanja.

Uporaba:

Za rezanje od bakrenih do aluminijastih kablov.

Material:

Posebno orodno jeklo, utopno kovano.