Kleine kabelschaar met aangegoten grepen met VDE-isolatie 200 mm

Artikelnummer: 730360 200
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Snijcapaciteit 70 mm2
Snijcapaciteit tot ⌀ 20 mm
totale lengte 200 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep aangegoten grepen
Bediening mechanisch, eenhands
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard
Oppervlak verchroomd
met openingsveer nee
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 730360 200
EAN/GTIN 4003773026952
Nummer fabrikant 95 17 200

Omschrijving

Uitvoering:

Grepen met isolatie tot 1000 Volt volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Kop met sikkelvormige snijkanten. Armen met kunststof grepen. Snijdt glad en zuiver zonder platdrukken.
Zeer groot snijbereik dankzij dubbele snijkant. Aangegoten grepen.
Zeer groot snijbereik dankzij dubbele snijkant.

Toepassing:

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed.