Foarfecă mică de cabluri izolată prin imersie izolată VDE 200 mm

Cod articol: 730360 200
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere de tăiere 70 mm2
Putere tăiere până la ⌀ de 20 mm
Lungimea totală 200 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner izolat prin imersie
Confirmare mecanic, cu o mână
Material Oţel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit în ulei
Suprafaţă cromat
Cu arc deschidere nu
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 730360 200
EAN / GTIN 4003773026952
Număr producător 95 17 200

Descriere

Execuţie:

Mânere cu izolare până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Cap cu tăişuri în formă de seceră. Foarfecă cromată. Taie neted şi curat, fără strivire.
Datorită tăişului dublu se obţine o suprafaţă de tăiere foarte mare. Mânere izolate prin imersie.
Datorită tăişului dublu se obţine o suprafaţă de tăiere foarte mare.

Aplicaţie:

Pentru tăierea cablurilor din cupru şi aluminiu.

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă.