Pieni kaapelileikkuri, kastoeristetty VDE-eristys 200 mm

Tuote nro.: 730360 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuukyky 70 mm2
Katkaisu ⌀ asti 20 mm
Kokonaispituus 200 mm
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva kastoeristetyt
Käyttö mekaaninen, yhden käden
Raaka-aine Huippuluokan erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu
Pinta kromattu
aukaisujousella ei
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 730360 200
EAN / GTIN 4003773026952
Valmistajan numero 95 17 200

Kuvaus

Malli:

Kahvojen eristys 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.
Sirpinmuotoiset leikkuuterät. Kahvoissa on muovikuoret. Leikkaa sileästi ja puhtaasti ilman litistymistä.
Kaksoisterä mahdollistaa erityisen suuren katkaisualueen. Kastoeristetyt kahvat.
Kaksoisterän ansiosta erittäin laaja leikkuualue.

Käyttö:

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä, muottiintaottu.