Male škare za rezanje kabela, izolirane uranjanjem VDE-izolirano 200 mm

Artikl br.: 730360 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kapacitet rezanja 70 mm2
Kapacitet rezanja do ⌀ 20 mm
ukupna duljina 200 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška izolirano uranjanjem
Pokretanje mehanički, jednoručno
Materijal Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljen u ulju.
Površina kromirano
s oprugom za otvaranje ne
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 730360 200
EAN / GTIN 4003773026952
Broj proizvođača 95 17 200

Opis

Izvedba:

Ručke s višekomponentnim navlakama. Izolacija do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Glava sa srpolikim oštricama. Ručke prevučene plastikom. Reže glatko i čisto bez uklještenja.
Zahvaljujući dvostrukoj oštrici posebno veliko područje rezanja. Ručke izolirane od uranjanja.
Durch Doppelschneide besonders großer Schneidbereich.

Upotreba:

Za rezanje bakrenih i aluminijskih kabela.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, upušteno iskovan.