Liten kabelsax med doppisolering VDE-isolerad 200 mm

Art-nr: 730360 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
103 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

klippkapacitet 70 mm2
klippkapacitet max ⌀ 20 mm
totallängd 200 mm
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag doppisolerad
Användning mekanisk, enhands
Material Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat
Yta förkromad
med returfjäder nej
Produktslag Sax

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 730360 200
EAN/GTIN 4003773026952
Tillverkarens nummer 95 17 200

Benämning

Utförande:

Handtag med isolering för upp till 1 000 volt enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Huvud med bågformade skär. Skänklar med plasthandtag. Kapar slätt och rent utan att klämma kabeln.
Dubbelskäret ger ett extra stort skärområde. Handtag doppisolerade.
Extra stort klippområde tack vare dubbla skär.

Användningsdata:

För kapning av koppar- och aluminiumkablar.

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt.