• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Mekanikertang, forkromet oval-spids, lige, Hel længde: 200mm

Art.-nr.: 716600 200
Rabat
203,83 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Form: lige

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 200 mm
Kæbelængde 73 mm
Udførelse, kæber ru indvendig
Kæbeform oval-spids, lige
Norm DIN ISO 5745
Form lige
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehærdet
Overflade forkromet
Produkttype Gribetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 716600 200
EAN/GTIN 4003773039594
Producentnummer 38 15 200
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Kraftige, lange bakker, ru indvendig. Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehærdet.