{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skruehovedform | cylinderhoved | |
| Med krave | nej | |
| Nominel længde L | 11,5 mm | |
| Gevindstørrelse d1 | M4 | |
| Drevprofil | TORX®, indvendigt | |
| Drevstørrelse | T15 | |
| Gevindstigning | 0,7 mm | |
| Skaftudførelse | Teilgewinde | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | maskinskrue | |
| Gevindtype | M | |
| Styrkeklasse | 8.8 |
| Artikelnummer | 7006951 | |
| EAN/GTIN | 7291075421040 | |
| Producentnummer | 7006951 | |
| L-nummer | L24000 1534 |