SR M4X0.7-L11.5 IP15 Torx šroub

Artiklové číslo: 7006951
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Jmenovitá délka L 11,5 mm
Rozměr závitu d1 M4
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu T15
Stoupání závitu P 0,7 mm
Provedení dříku Částečný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu M
Třída pevnosti 8.8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7006951
EAN / GTIN 7291075421040
Číslo výrobce 7006951
L-číslo L24000 1534

Popis

Popis:

Šroub Torx SR M4X0,7-L11,5 IP15