{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme tête de vis | tête cylindrique | |
| Avec moyeu | non | |
| Longueur nominale L | 11,5 mm | |
| Taille de filetage d1 | M4 | |
| Profil d’entraînement | TORX® femelle | |
| Taille d’empreinte | T15 | |
| Pas de filetage P | 0,7 mm | |
| Type de queue | Filetage partiel | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | vis pour machines | |
| Type de filetage | M | |
| Classe de résistance | 8.8 |
| Référence article | 7006951 | |
| EAN / GTIN | 7291075421040 | |
| Réf. fabricant | 7006951 | |
| Article hors catalogue | L24000 1534 |