{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma della testa della vite | Testa cilindrica | |
| Con sede | no | |
| Lunghezza nominale L | 11,5 mm | |
| Misura del filetto d1 | M4 | |
| Profilo di azionamento | Profilo TORX® interno | |
| Dimensione azionamento | T15 | |
| Passo della filettatura | 0,7 mm | |
| Esecuzione codolo | Teilgewinde | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Vite da macchina | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Classe di resistenza | 8.8 |
| Codice articolo | 7006951 | |
| EAN / GTIN | 7291075421040 | |
| Codice del produttore | 7006951 | |
| Numero-L | L24000 1534 |