SR M4X0.7-L11.5 IP15 Șurub Torx SR M4X0.7-L11.5 IP15 Torx

Cod articol.: 7006951
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon nu
Lungime nominală L 11,5 mm
Dimensiunea filetului d1 M4
Profil de antrenare TORX® interior
Dimensiune acţionare T15
Pasul filetului P 0,7 mm
Modelul coadăi Filet parțial
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub de mașină
Tip de filet M
Clasă de rezistenţă 8.8

Identificare și clasificare

Cod articol 7006951
EAN / GTIN 7291075421040
Număr producător 7006951
L-Număr L24000 1534

Descriere

Descriere:

Șurub Torx SR M4X0.7-L11.5 IP15