SR M4X0.7-L11.5 IP15 Tornillo Torx

Número de artículo: 7006951
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar no
Longitud nominal L 11,5 mm
Tamaño de rosca d1 M4
Perfil de accionamiento TORX® interior
Tamaño accionamiento T15
Paso de rosca P 0,7 mm
Modelo de vástago Rosca parcial
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca M
Clase de resistencia 8,8

Identificación y clasificación

Número de artículo 7006951
EAN / GTIN 7291075421040
Número del fabricante 7006951
Número L L24000 1534

Descripción

Descripción:

Tornillo Torx SR M4X0.7-L11.5 IP15