Śruba Torx

Nr art.: 7006951
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 11,5 mm
Rozmiar gwintu d1 M4
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego T15
Skok gwintu P 0,7 mm
Wersja chwytowa Gwint częściowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu M
Klasa wytrzymałości 8.8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7006951
EAN / GTIN 7291075421040
Numer producenta 7006951
Numer L L24000 1534

Opis

Opis:

  • Śruba Torx SR M4X0.7-L11.5 IP15