Skævbider forkromet, med greb, Hel længde: 140mm

Art.-nr.: 724840 140
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
666 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, orange Ren orange
Farvetone, blå Natblå
Beskrevet del Griffhüllen; Griffhüllen
Producentbetegnelse Seitenschneider verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 140mm
Type tang Kraftskævbider
Farve blå; orange
Position, kæbe/mund lige
Version, kæber/mund glat
Materiale, kæber/mund krom-vanadium-stål
Egnet til wire (hård); wire (blød)
Diameter, maks., wire (blød) 2,8 mm
Diameter, maks., wire (hård) 1,8 mm
Type, led gennemgående led
Med returfjeder nej
Udførelse 2K-skaft
Materiale, greb gummibelagt; kunststof
Indhold enkelt del
Produkttype skævbider
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Fremstillingsproces oliehærdet; sænksmedet
Standard DIN ISO 5749
Længde i alt 140 mm
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 724840 140
EAN/GTIN 4045197417015
Producentnummer 724840 140
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).
Forkromet tang, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk, med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.