Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Montageværktøjssortiment, 107 dele med X-ABS-værktøjskuffert

Art.-nr.: 680352

Vælg variant og styktal

Sæt pris 110 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type, opbevaring kuffert
Energiforsyning batteridrevet
Antal medfølgende dele 107 stk.
Emballage Kunststofkuffert
Mobilitet +++
Antal medfølgende batterier 3 stk.
International konstruktionsstørrelse AAA (LR3)
Produkttype værktøjs-sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 680352
EAN/GTIN 2050001016454
Producentnummer 680352

Betegnelse

Anvendelse:

Indeholder kvalitetsværktøj til vedligeholdelse og reparation af anlæg, maskiner, apparater etc.

Leveringsomfang:

Spidscirkel: 1 stk. nr. 457600 str. 200
Ridsenål, dobbeltsidet: 1 stk. nr. 458400
STABILA® trætommestok: 1 stk. nr. 466005 str. 2
DICK værkstedsfilesæt, hugning 2 med skaft, sorteret i rulletaske: 1 stk. nr. 517200 str. 200 (5 dele)
Nøglefile sorteret i kunststoftaske: 1 stk. nr. 518930 (6 dele)
Stålbørste, 3 rækker: 1 stk. nr. 575000 str. 3
Nedstryger med klinge: 1 stk. nr. 580700 str. 300
GARANT mini-bøjlesav: 1 stk. nr. 581195
GARANT Dobbelt gaffelnøgle 6 − 34 mm med holder: 1 stk. nr. 610610 str. 12 (6×7 – 30×34 mm) med 1 stk. nr. 611500 str. 12
GARANT dobbelt ringnøgle 6 − 22 mm: 1 stk. nr. 615610 str. 8 (6×7 – 19×22 mm)
Sekskant-vinkelnøglesæt i kunststofholder: 1 stk. nr. 626072 str. 9 (1,5 - 10 mm)
Vinkelskruetrækker til Torx®: 1 stk. nr. 624857 str. 8 (TX6 − TX25)
Topnøglesortiment 1/2 tomme: 1 stk. nr. 637718 str. 6 (16 dele)
GARANT Ligekærvskruetrækkersæt: 1 stk. nr. 660036 str. 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools ligekærvskruetrækker, kort: 1 stk. nr. 664100 str. 6,5
PB Swiss Tools vinkelnøgle til ligekærv: 1 stk. nr. 664800 str. 6,5
Spændingstester indtil 250 V: 1 stk. nr. 665022 str. 3,5
GARANT skruetrækker til Phillips: 1 stk. af hver nr. 667702 str. 1; 2
Kombinationstang: 1 stk. nr. 703000 str. 180
Vandpumpetang: 1 stk. nr. 706151 str. 250
KNIPEX® knibtang: 1 stk. nr. 706610 str. 210
Universal-gribetang: 1 stk. nr. 708205 str. 250
Flad rundtang med skær: 1 stk. nr. 713200 str. 160
Indvendig låseringstang lige: 1 stk. nr. 719805 str. J2
Udvendig låseringstang lige: 1 stk. nr. 719905 str. A2
Skævbidere: 1 stk. nr. 725250 str. 160
RENNSTEIG fladmejsel: 1 stk. nr. 740500 str. 175
RENNSTEIG krydsmejsel: 1 stk. nr. 740600 str. 150
RENNSTEIG dornsæt og kørner: 1 stk. nr. 745600 str. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Smedehammer med 3K-skaft: 1 stk. nr. 750450 af hver str. 300; 500
Blød hammer med nylonbaner: 1 stk. nr. 754120 str. 32
Ideal-pladesaks med udveksling: 1 stk. nr. 766042 str. 260
Elektrikersaks: 1 stk. nr. 769005 str. 130
PB Swiss Tools syl med firkantklinge: 1 stk. nr. 831700 str. 110
Kabelkniv, fast: 1 stk. nr. 844300 str. 175
Olieflaske i kunststof: 1 stk. nr. 083532 str. 125
Lommelygte, LED: 1 stk. nr. 081437 str. BLACK
Isoleringstape, sort: 1 stk. nr. 083654 str. BLACK
Markeringsstift, blå: 1 stk. nr. 085154 str. B
PARAT® X-ABS-værktøjskuffert: 1 stk. nr. 692671

Bemærk:

Værktøjet leveres løst.