Vinkelnøgle til ligekærv, Skærbredde b: 4mm

Art.-nr.: 664800 4
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
542 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang til skruer med kærv (SL)
Med kuglehoved nej
Materiale specialstål / speciallegering
Overflade forkromet; forniklet
Samlet længde L 100 mm
Farve sort; sølvfarvet
Udførelse vinklet
Vinkler 90
Grebsegenskaber med snor
Bemærk, til skruer med kærv (SL) sort spids
Klingediameter 5 mm
Klingehøjde a 0,6 mm
Klingebredde b 4 mm
Produkttype Vinkelskruetrækkere
Drev greb
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 664800 4
EAN/GTIN 7610733004270
Producentnummer PB 600.2

Betegnelse

Udførelse:

To lige brede skær, drejet 90° i forhold til hinanden. PB Swiss Tools-speciallegering, forniklet og forkromet overflade. Sorte spidser.
Riflet skaft til sikker fastholdelse i våde eller fedtede miljøer. Med smedede skær, forskudt i normeret skruekærvbredde.