{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Form, kæber/mund | flad | |
| Position, kæbe/mund | lige | |
| Version, kæber/mund | takkede | |
| Egnet til | wire (hård); pianotråd | |
| Diameter, maks., pianotråd | 1,8 mm | |
| Diameter, maks., wire (hård) | 2,2 mm | |
| Skærefas | uden facet | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Materiale, greb | kunststof | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | kombinationstang | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | blank | |
| Fremstillingsproces | sænksmedet | |
| Standard | DIN ISO 5746 | |
| Længde i alt | 180 mm | |
| Skaft/greb | greb |
| Artikelnummer | 703000 180 | |
| EAN/GTIN | 4045197166005 | |
| Producentnummer | 703000 180 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |