Mini grensav Ergonomisk greb

Art.-nr.: 581195
Rabat
58,00 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
368 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, bøjle aluminium
Bladspænding kan indstilles
Produkttype nedstryger
Materiale, greb kunststof
Position, greb, justerbart nej
Længde i alt 260 mm
Længde, blad 150 mm
Antal savklinger 1
Savklingeskift med værktøj
Brugsområde Aluminium; Kunststof; Metal; blødt træ

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 581195
EAN/GTIN 4045197786203
Producentnummer 581195
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt bøjlesav med ergonomisk greb til udmattelsesfrit arbejde på vanskeligt tilgængelige steder. Den dynamiske form sikrer et ideelt kraftflow og sikrer større kontrol over savklingen. Trinløs klingespænding med riflet møtrik.
Klingelængde 150 mm.
Nedstrygeren med dens markante savbue udmærker sig ved de savklinger, der er spændt i den U-formede bøjle. Begrænsningen i skæredybden for håndnedstrygere udgøres i den forbindelse af afstanden til bøjlen. Denne holderform gør det muligt at anvende særligt tynde savklinger, som ved dobbeltsidet eller ikke-trækkende skærebevægelse ville bue ud i andre savformer. Takket være de tynde håndsavklinger reduceres spåntagningsarbejdet på grund af den lille skærebredde, der skal bearbejdes. Dermed udgør denne type sav den klassiske standard ved håndsave inden for metalbearbejdning.

Leveringsomfang:

Inklusive universal-savklinge til metal, aluminium, træ og kunststof.