Juego de herramientas de montaje de 107 piezas con maleta para herramientas X-ABS

Número de artículo: 680352
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Establecer precio 110 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 3 ud.
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Embalaje Maleta de plástico
Número de piezas incluidas 107 ud.
Tipo de almacenamiento Inserto de espuma rígida
Espuma preprocesada con láser
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Movilidad +++
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 680352
EAN / GTIN 2050001016454
Número del fabricante 680352

Descripción

Aplicación:

Contiene herramientas de alta calidad para mantenimiento y conservación de instalaciones, máquinas, aparatos, etc.

Volumen de suministro:

Compás de puntas: 1 ud. n.º 457600 tam. 200
Trazador, de dos lados: 1 ud. n.° 458400
Metro plegable de madera STABILA®: 1 ud. N.° 466005 tam. 2
Juego de limas de taller, corte 2 con mango, surtidas en estuche enrollable DICK: 1 ud. n.º 517200 tam. 200 (5 piezas)
Limas para llaves surtidas en estuche de plástico: 1 ud. n.º 518930 (6 piezas)
Cepillo de alambre, de 3 hileras: 1 ud. n.º 575000 tam. 3
Arco de sierra para metal con hoja: 1 ud. n.º 580700 tam. 300
GARANT mini- sierra de arco: 1 ud. n.° 581195
GARANT Llave de dos bocas 6 − 34 mm con soporte: 1 ud. n.° 610610 tam. 12 (6×7 – 30×34 mm) con 1 ud. n.° 611500 tam. 12
Llave estrella de dos bocas 6 − 22 mm GARANT: 1 ud. n.° 615610 tam. 8 (6×7 - 19×22 mm)
Juego de destornilladores acodados de 6 caras en soporte de plástico: 1 ud. n.º 626072 tam. 9 (1,5 - 10 mm)
Llave acodada para Torx®: 1 ud. n.º 624857 tam. 8 (TX6 − TX25)
Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 637718 tam. 6 (16 piezas)
Juego de destornilladores para ranura GARANT: 1 ud. n.° 660036 tam. 5 (3,5 - 8 mm)
Destornilladores para tornillos de cabeza ranurada, corto PB Swiss Tools: 1 ud. n.º 664100 tam. 6,5
Destornillador acodado para ranura PB Swiss Tools: 1 ud. n.º 664800 tam. 6,5
Comprobador de tensión hasta 250 V: 1 ud. n.° 665022 tam. 3,5
Destornillador para Phillips GARANT: 1 ud. n.º 667702 de cada tam. 1; 2
Alicates universales: 1 ud. n.º 703000 tam. 180
Alicate regulable: 1 ud. n.° 706151 tam. 250
Cortaalambres KNIPEX®: 1 ud. n.º 706610 tam. 210
Mordazas Grip universales: 1 ud. n.º 708205 tam. 250
Alicate de boca redonda plana con filo: 1 ud. n.º 713200 tam. 160
Alicate para arandelas de seguridad interior, recto: 1 ud. n.º 719805 tam. J2
Alicate para arandelas de seguridad exterior, recto: 1 ud. n.º 719905 tam. A2
Alicate de corte lateral: 1 ud. n.º 725250 tam. 160
Cincel plano RENNSTEIG: 1 ud. n.º 740500 tam. 175
Cincel en cruz RENNSTEIG: 1 ud. n.º 740600 tam. 150
Juego de punzones y punteros RENNSTEIG: 1 ud. n.º 745600 tam. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Martillos de cerrajero con mango de 3 componentes: 1 ud. n.° 750450 de cada tam. 300; 500
Martillo blando con bocas de nailon: 1 ud. n.° 754120 tam. 32
Cizalla para chapa ideal con transmisión: 1 ud. n.° 766042 tam. 260
Tijeras para electricista: 1 ud. n.º 769005 tam. 130
Escariador PB Swiss Tools: 1 ud. n.º 831700 tam. 110
Navaja pelacables fija: 1 ud. n.º 844300 tam. 175
Engrasador de plástico: 1 ud. n.° 083532 tam. 125
Linterna de bolsillo, luz LED: 1 ud. n.° 081437 tam. BLACK
Cinta aislante, negra: 1 ud. n.° 083654 tam. BLACK
Rotulador, azul: 1 ud. n.º 085154 tam. B
Maleta para herramientas X-ABS PARAT®: 1 ud. n.° 692671

Nota:

La herramienta se suministra suelta.